曜日別特売

トグルクランプ

トグルクランプ - SPEEDY Bトグルクランプ - SPEEDY Bトグルクランプ - SPEEDY B

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。

用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。セット内容フランジ、ワッシャー×2全長(mm)142角度(°)アーム:90ボルト径適合コンタクト:M6クランプ力(kN)1.05内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質/仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61457053130AL160-9175亜鉛メッキ済みスチール275
5,696
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457069130ALX160-9177ステンレス275
10,312
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457078130EL160-9180亜鉛メッキ済みスチール280
5,842
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457087130ELS160-9189亜鉛メッキ済みスチール375
8,574
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
61457096130ELX160-9182ステンレス280
10,608
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする