SPEEDY B
トグルクラウンプ130olsエクステンドレバータイプ(外れ止めレバー付)
全高が低く、取り付けた際に邪魔になりません。クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途
溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。
トラスコ品番
160-9191
セット内容
フランジ、ワッシャー×2
全長(mm)
250
材質/仕上
亜鉛メッキ済みスチール
質量(g)
295
角度(°)
アーム:90
ボルト径
適合コンタクト:M6
取付け方法
穴径:5.5
クランプ力(kN)
1
内容量
1個
注意
※コンタクトボルトは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61457105
130OLS
¥
6,944
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください