Wera
ドライバービット
電子部品などの組み立て作業に最適です。
用途
適合メーカー:日東工器(デルボ)など。
先端サイズ
4(半月(ハーフムーン))
両頭機能
片頭
材質/仕上
特殊工具鋼
軸径(Φmm)
1.5
直径(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61457139
134605
44
160-8518
3
¥
1,300
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61457148
134606
64
160-8519
5
¥
1,100
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください