曜日別特売

ハイオス ダイレクトドライブ

ハイオス ダイレクトドライブ - Weraハイオス ダイレクトドライブ - Weraハイオス ダイレクトドライブ - Wera

小型精密機器のメンテナンスに最適です。

用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼先端サイズ4(ハイオス)両頭機能片頭内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145715713528040141.8
1,000
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61457166135281604.051.8
1,150
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61457175135284404.51.8
1,000
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61457184135285604.071.8
1,150
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
61457193135286404.92
オープン
469
516(税込)
当日出荷
返品不可
61457209135287604.42
オープン
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
61457218135288404.32.5
オープン
229
252(税込)
当日出荷
返品不可
61457227135289606.22.5
オープン
249
274(税込)
当日出荷
返品不可
61457236135290403.53
オープン
229
252(税込)
当日出荷
返品不可
61457245135291606.73
オープン
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする