曜日別特売

ハイオス ダイレクトドライブ

ハイオス ダイレクトドライブ - Weraハイオス ダイレクトドライブ - Wera

小型精密機器の作業、メンテナンスに最適です。全長は日本写真機工業会の規格を取得しています。

用途適合メーカー:ハイオス材質/仕上特殊工具鋼内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
差込角(mm)
先端径(mm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614572971353848013-2.5-
オープン
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
6145725413538060105(ハイオス)20
オープン
取扱い終了
代引不可
6145726313538160105(ハイオス)20
オープン
取扱い終了
代引不可
614572791353828015.65(ハイオス)20
オープン
取扱い終了
代引不可
61457288135383605.25(ハイオス)2.50
オープン
取扱い終了
代引不可
614573061353856010.65(ハイオス)31
オープン
取扱い終了
代引不可
6145731513538680135(ハイオス)31
オープン
取扱い終了
代引不可
6145732413538710017.45(ハイオス)31
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする