パワーニッパー 8316

パワーニッパー 8316 - GEDORE

最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。焼き入れ焼き戻し加工が施された切断部はHRC63-65の硬度です。

用途ピアノ線、鉄線の切断用に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
切断能力(Φmm) 硬線
切断能力(mm)ABS樹脂
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614573331439588137-2342180265Φ1.8180
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579886744190137-2340140175Φ1.4140
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
614579976744510137-2341160236Φ1.6160
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
614580066745080137-2344200340Φ2.0200
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする