曜日別特売

カートンカッター SECUMAX MDP 145

カートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martorカートンカッター SECUMAX MDP 145 - martor

金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。

用途開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。トラスコ品番161-2726全長(mm)118材質/仕上本体:金属探知可能樹脂質量(g)13.7刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレス内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61457358145007
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする