曜日別特売
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358

 

145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358
145007 カートンカッター SECUMAX MDP 145 martor 61457358

カートンカッター SECUMAX MDP 145

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
61457358
品番
145007
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

金属センサー感知可能タイプです。物流現場など繰り返しの開梱作業が必要な場面に最適です。開梱時に中身を傷つけません。刃に直接手が触れないので極めて安全に開梱作業が可能です。特殊なプラスチックを使用し高い耐久性があります。使用後はそのまま廃棄でき、刃の交換による怪我のリスクがありません。GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。

用途
開梱作業全般に。ストレッチフィルム・PPバンド・梱包テープ、段ボール、厚紙などの切断に。食品現場などでの使用に。
トラスコ品番
161-2726
全長(mm)
118
材質/仕上
本体:金属探知可能樹脂
質量(g)
13.7
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
ステンレス

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする