カートンカッター SECUMAX320

カートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martorカートンカッター SECUMAX320 - martor
(1件のレビュー)

GSマークを取得したドイツ製の高品質なカッターです。開梱時に中身を傷つけません。背側の金属板でカートンテープもカットできます。刃は1枚で4ヵ所使えます。

用途開梱作業やストレッチフィルム・PPバンドなどのカットに。トラスコ品番160-9425全長(mm)158材質/仕上本体:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)47.4刃長(mm)26刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃92043内容量1丁
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6145756832000110
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61457568
2024-04-12
用途: 梱包

梱包時のエアキャップ裁断に使用しています
カッターでは刃を長く出して切っていたので
安全面と刃折れの心配が無くなりました。
1枚で4箇所使える四角形の刃は素晴らしいです
バリエーションの拡大を望みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする