ハンドクリーナータオル

ハンドクリーナータオル - ゴージョージャパン

流水設備がなくても安心。手にやさしく、油汚れ・泥汚れ・インク汚れ等を素早く落とします。汚れを一度にキレイに落とすオールインワンタイプです。持ち運びに便利な個包装タイプです。エレベータ点検、コピー機の修理や保守などの移動に伴うプロの現場から車や自転車の整備、DIY等の個人ユースまで幅広く使用できます。

用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンド、その他製造業での手についた油汚れの洗浄に。トラスコ品番835-9919材質/仕上主成分:水、グリセリン、香料、界面活性剤、その他不織布質量(kg)3.2シートサイズ(mm)229×254内容量1箱(80枚)
注意
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。お肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。※使用中、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。※使用したお肌に、直射日光があたって異常があらわれた場合や傷、皮膚炎(かぶれ、ただれ)等の皮膚障害がある場合は、悪化させるおそれがありますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614511286280
オープン
7,598
8,358(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする