ハゼット
スクリューエキクストラクター(ラセン型)
逆ネジタップによるスクリューエキストラクターです。下穴をあけねじ込む事により折れたネジを取り外します。
用途
自動車、一般機械整備用。
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(g)
先端径(mm)
有効径(Φmm)
使用ボルトねじ(mm)
下穴ドリル寸法(mm)
適合タップ寸法(mm)
元径(mm)
セット内容
ケース寸法(mm)
ケース
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61458015
840-1
1個
50
3
1.4
1.4~3.6
M3~6
1.8
3~6
3.6
-
-
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61458024
840-2
1個
57
7
2.1
2.1~4.9
M6~8
2.6
6~8
4.9
-
-
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61458033
840-3
1個
64
13
3.1
3.1~6.5
M8~11
3.7
8~11
6.5
-
-
-
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61458049
840-4
1個
71
27
4.8
4.8~8.8
M11~14
5.5
11~14
8.8
-
-
-
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
61458058
840-5
1個
78
47
6.2
6.2~11
M14~18
7
14~18
11
-
-
-
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458067
840S5
1セット
-
111
-
-
-
-
-
-
840-1、2、3、4、5
プラスチック:93×50×15
プラスチック
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください