日精[清掃用品]
ハイドロワイプ
ソンタラ(R)スパンレース不織布を使用した高強度、高拭き取り性の高品質ワイパーです。メッシュタイプで粘性のある汚れに最適で高い吸収力があります。
用途
一般製造工場での清掃作業。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。
トラスコ品番
124-0095
材質/仕上
パルプ・ポリエステル不織布
質量(kg)
7.3
色
青
区分
新品
ケース入数
50枚×16袋
シートサイズ(mm)
310×350
内容量
1ケース(800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61452537
BD-50
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください