日精[清掃用品]
ハイドロワイプ
ソンタラ(R)スパンレース不織布を使用した高強度・高拭き取り性の高品質ワイパーです。濡らしても破けない高強度でありながら、ソフトさも合わせ持ちます。
用途
一般製造工場での清掃作業。製薬会社での薬液、粉清掃。自動車シーリング拭き、脱脂。スクリーン印刷版の裏拭き。
トラスコ品番
124-0096
材質/仕上
パルプ・ポリエステル不織布
質量(kg)
7.5
色
青
ケース入数
50枚×16袋
シートサイズ(mm)
310×350
内容量
1ケース
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61458243
BL-50
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください