曜日別特売

セラミックファイバーブラシCristone Bristle

セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)セラミックファイバーブラシCristone Bristle - 双和化成(SOWA)

Cristone Bristleは、バリやツールマークを工作機械内で除去することができます。nano結合により、線材の強度に優れており、粒度を調整することでアルミ合金や難削材などの様々なワーク材に対応します。

用途バリ取り、ツールマークの除去。材質/仕上アルミナ長繊維質量(g)7.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000ブラシ長(mm)30外径(mm)8内容量1個
注意
※使用上限回転数を守ってご使用下さい。※(カタログ掲載)※使用時に、ブラシが破損する場合がございます。※保護具(保護メガネ・保護手袋・保護マスク・長袖・長ズボン)を着用してご使用下さい。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61458417CB31B-00830161-0413ブルー
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458426CB31G-00830161-0415グリーン
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458435CB31O-00830161-0416オレンジ
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458444CB31P-00830161-0417ピンク
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458453CB31R-00830161-0418レッド
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458469CB31V-00830161-0419バイオレット
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
61458478CB31W-00830161-0420ホワイト
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする