ソンタラ
タッククロス
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。強粘着タイプで、作業初期の使用に適し埃や研磨屑を強力に除去します。
用途
塗装初期の汚れ、埃除去。
トラスコ品番
124-9658
質量(kg)
3.4
色
白
シートサイズ(mm)
460×920
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12枚×12箱)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61458609
E-4140
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください