ソンタラ
タッククロス
粘着タイプのワイパーで、塗装時の清掃に最適です。微粘着タイプで、静電気の発生を抑制し、コーティング工程間、仕上げでの埃を除去します。
用途
仕上げでの汚れ、埃除去。
トラスコ品番
124-9654
質量(kg)
2
色
青
シートサイズ(mm)
380×430
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(12枚×15袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61458618
E-4141
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください