TRUSCO
ディスクペーパーGPトップ(R)フラット
長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途
鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。
セット内容
15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P)
材質/仕上
砥材:アランダム
砥材
アランダム
質量(g)
54
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13600
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
羽根枚数
72
適合材
鉄鋼、非鉄金属
外径(mm)
100
羽根の長さ(mm)
20
穴径(mm)
16
内容量
1箱(10枚)
注意
※作業時は必ず安全帽、安全めがね等の保護具をご着用ください。※使用する工具の外径、穴径、回転数など使用条件が適合することをご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61448355
GPF100-A150
160-7116
#150
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
61448364
GPF100-A180
160-7117
#180
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448373
GPF100-A240
160-7118
#240
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61448389
GPF100-A320
160-7119
#320
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
61448398
GPF100-A400
160-7121
#400
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください