KDS
ドラゴングリップオート
エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。オートロック機構です。滑らかな切れ味の冴切三段白刃付です。安全ロープ取付け穴付です。
用途
ダンボールの開梱、石膏ボードの切断などに
トラスコ品番
137-3627
全長(mm)
165
材質/仕上
本体:ABS樹脂
色
黄色
質量(g)
76
刃厚(mm)
0.5
材質(刃)
スチール
適合替刃
LB-10HT・LB-10H・LB-10BH・LB-50HT・LB-50H・LB-50BH
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459223
L-34A
¥
750
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください