ジャニターカート用 ストレージ付きフタ

ジャニターカート用 ストレージ付きフタ - ラバーメイドジャニターカート用 ストレージ付きフタ - ラバーメイドジャニターカート用 ストレージ付きフタ - ラバーメイド

ビニールバッグ部分に取り付け、においの漏れなどを防ぎます。小物入れがついているため、メモ帳やペンなどの収納が可能です。

トラスコ品番114-3308幅(mm)448質量(kg)1.4ブラック高さ(mm)318奥行(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459537RM6179BK
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする