ジャニターカート用 ロック付きドアキット

ジャニターカート用 ロック付きドアキット - ラバーメイド

ジャニターカートの棚板をキャビネットにするためのキット(ロック付)です。

トラスコ品番114-3311幅(mm)508質量(kg)3.6イエロー高さ(mm)286奥行(mm)406繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61459546RM6181YL
55,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メンテナンスカート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする