古里精機製作所
カウンタ中型
カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。
リセット方式
つまみ式
回転方向
右軸正回転
計数速度
500(cpm)
計算最大速度(回/分)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
取付寸法(mm)
計数範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459747
RS303-4
101-6342
200
24×77×4.2
9999
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61459756
RS303-5
101-6351
210
24×88×4.2
99999
¥
10,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
61459765
RS303-6
101-6369
210
24×88×4.2
999999
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください