TRUSCO
ブルーシートカバー(ボックス型・防炎)
防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途
養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。
色
ブルー
引張強度
270×475
番手
#2500
耐久性(年)
1
特性
防炎
形状
折りたたみタイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459923
TBC-12001500H
1.4
-
¥
18,320
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
61459939
TBC-5001000H
-
180
¥
7,060
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください