TRUSCO
エンジニアクリアバッグ ボディタイプ
斜めでかけるおしゃれなボディータイプです。取手部分の素材がPVCなので、耐久性に優れています。クリアタイプなので、中身が確認しやすいです。
用途
社内や事業所間の通い袋に。備品の収納や持ち運びに。
トラスコ品番
160-7215
幅(mm)
170
色
クリア
高さ(mm)
300
質量(g)
300
タイプ
ボディ
奥行(mm)
50
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61459948
TDEB100B
¥
4,780
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください