曜日別特売

ケーブルストリッパー

ケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLSケーブルストリッパー - KLEIN TOOLS

複数のタイプのケーブルを皮むきできるケーブルストリッパーです。刃はカートリッジ式で2種類の刃をセットでき、予備の刃を取り付けておくこともできます。左右どちらからでも皮むきできます。ケーブルの直径に自動的に適合するため調整の必要がなく、きれいに剥離できます。

用途
同軸ケーブルの外被と誘電体を剥く作業に
UTPケーブルの被覆を剥く作業に
材質/仕上刃:高炭素鋼内容量1丁
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61460754VDV100-801-SEN137-4331142.150UTPケーブル(カテゴリー3、5、5e、6)、RG59、RG6、RG6Q
7,671
2,698
2,968(税込)
当日出荷
61460779VDV110-261137-4329120.734CAT3、 CAT5/5e、CAT6/6A(UTP/STP)
5,907
2,598
2,858(税込)
当日出荷
61460788VDV110-295137-4330133.443RG59、RG6/RG6Q、 CAT3、 CAT5/5e、 CAT6/6A
6,325
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする