KLEIN TOOLS
ケーブルストリッパー替刃
KLEINTOOLS社製ケーブルストリッパー用替刃です。
用途
同軸ケーブルの被覆と誘電体を剥く作業に
適合本体
VDV100-801-SEN
材質/仕上
高炭素鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合電線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460763
VDV110-020
137-5894
2.8
ミニ同軸ケーブル
¥
4,477
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
61460797
VDV113-021
137-5895
2.8
同軸ケーブル(RG58、RG59、RG62)
¥
4,873
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
61460806
VDV113-022
137-5896
2.8
同軸ケーブル(RG58、RG59、RG62)
¥
5,269
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
61460815
VDV120-005-SEN
137-5897
28
UTPケーブル(カテゴリー3、5、5e、6)
¥
2,343
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表