YOKE
サブリンク付きマスターリンク(アイタイプ)
焼き入れと焼き戻しの熱処理された合金鋼仕様です。EN、AMSE等国際規格に準拠しています。
用途
3本吊り、4本吊りのマスターリンク。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460876
X-006-19
合金鋼
161-2992
1.3
4.2
5
¥
10,520
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460885
X-006-22
合金鋼
161-2993
2.2
8.2
7/8
¥
13,510
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460894
X-006-28
合金鋼
161-2994
3.9
10.7
10
¥
17,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460903
X-006-32
合金鋼
161-2995
6.1
15.7
13
¥
29,650
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460919
X-006-36
合金鋼
161-2996
10.6
22.2
16
¥
47,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460928
X-006-50
合金鋼
161-2997
21.2
34.1
20
¥
113,290
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460937
X-006-501
合金鋼
161-2998
23.8
40
22
¥
150,120
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください