YOKE
スーパーロックフック
敷鉄板吊り安全フックです。ゲート部が大きく取り付け、取り外しが簡単です。
用途
敷鉄板吊りに。
質量(kg)
3.5
寸法d(mm)
30
寸法a(mm)
177
寸法p(mm)
290
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
基本使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61460946
X-019-02
161-3000
2
¥
44,030
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
61460955
X-019-03
161-3001
3
¥
50,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください