セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー

セラミックファイバーブラシCristone Bristle 専用ホルダー - 双和化成(SOWA)

Cristone Bristle専用ホルダーです。ブラシの広がりを押さえて、突出し量を調整することができます。

トラスコ品番161-0421軸径(Φmm)6全長(mm)70材質/仕上ステンレス質量(g)17.6軸長(mm)30適合サイズ(mm)8ブラシ長(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61460964XH-CB008
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする