フクシマガリレイ
薬用冷蔵ショーケース
モデルチェンジにより従来製品より省エネ性、庫内容量アップしました。庫内背面ダクト採用で、温度ムラを軽減します。転倒防止用金具を標準装備しています。
用途
試薬サンプルの長期保存。
高さ(mm)
1917
電源(V)
単相100(50/60Hz)
電源コード(m)
2.3
冷却能力(℃)
2~14
内容量
1台
注意
※車上渡しとなります。お荷受け・搬入はお客様でお願いいたします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
内容積(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61483389
FMS-400GH
138
500
1200
494
216/235
5.8/6.3
¥
440,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483398
FMS-500GH
134
700
900
585
213/233
5.8/6.3
¥
540,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483364
FMS-300GH
128
500
900
341
210/230
5.7/6.2
¥
325,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61483407
FMS-800GH
156
700
1200
827
219/238
5.9/6.4
¥
735,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません