ビシャモン
横移動ハンドパレットトラック
最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
材質(車輪)
【ステアリング】ウレタン車輪 径175×幅60mm、【ロード】ウレタン車輪 径80×幅71mm、【横移動】ウレタン車輪 径65×幅60mm
全幅(mm)
685
積載荷重(kg)
1500
全高(mm)
1201
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
180
フォーク内幅(mm)
153
フォーク間隔(mm)
379
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61492717
BMY15C
1500
1070
80
180
【ステアリング】ウレタン車輪 径175×幅60mm、【ロード】ウレタン車輪 径80×幅71mm、【横移動】ウレタン車輪 径65×幅60mm
¥
350,200
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492726
BMY15S3
1500
600
80
180
【ステアリング】ウレタン車輪 径175×幅60mm、【ロード】ウレタン車輪 径80×幅71mm、【横移動】ウレタン車輪 径65×幅60mm
¥
326,200
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。