TRUSCO
コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。
用途
荷物の昇降や運搬。
仕様
手動走行式
車輪
(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個
昇降方式
足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
内容量
1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61492753
BEA-H200W-22ST
200
前輪:75、後輪:125
56
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
¥
356,266
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61492769
BEA-H500W-22ST
500
前輪:80、後輪:150
190
前輪:ウレタン、後輪:ゴム
¥
508,800
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません