テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ)

テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) - TRUSCOテーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC12Vバッテリー専用タイプ) - TRUSCO

AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)

用途荷物の昇降や作業台として。材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)電圧DC12Vバッテリー専用モーター出力(kW)0.07電源コード(m)2昇降方式電動ボールネジ内容量1台
注意
※若干の沈み込みは発生します。※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61492839HDL-H1058RJ-D110052085039スチール(粉体塗装)
401,333
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492848HDL-H2558RJ-D125052085060スチール(粉体塗装)
436,266
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492857HDL-L1058RJ-D110052085047スチール(粉体塗装)
415,333
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492866HDL-L1556RJ-D115052063039スチール(粉体塗装)
408,400
299,800
329,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
61492875HDL-W1058RJ-D110052085059スチール(粉体塗装)
474,533
359,800
395,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする