曜日別特売

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト高さ(mm)2402棚ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61485857TUG300-83J-5116-358985.37929625
78,650
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485875TUG300-83J-6116-374095.17929626
88,930
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485893TUG300-83L-5116-358875.56429625
68,660
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485918TUG300-83L-6116-373983.26429626
77,050
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485936TUG300-83S-5116-358766.34929625
59,870
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485954TUG300-83S-6116-373872.34929626
66,500
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485979TUG300-83Z-5116-359095.19429625
87,440
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485997TUG300-83Z-6116-3741106.89429626
99,500
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486015TUG300-84J-5116-3594100.479212625
85,620
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486033TUG300-84J-6116-3745112.679212626
96,920
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486058TUG300-84L-5116-359388.164212625
74,620
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486076TUG300-84L-6116-374397.864212626
83,820
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486094TUG300-84S-5116-359276.449212625
64,820
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486119TUG300-84S-6116-374283.949212626
72,040
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486137TUG300-84Z-5116-3595112.694212625
95,420
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486155TUG300-84Z-6116-3746127.394212626
108,660
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486173TUG300-85J-5116-3598115.779215625
96,850
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486198TUG300-85J-6116-3749130.479215626
110,160
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486216TUG300-85L-5116-3597100.964215625
83,820
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486234TUG300-85L-6116-3748112.664215626
94,620
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486259TUG300-85S-5116-359686.749215625
71,970
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486277TUG300-85S-6116-374795.749215626
80,440
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486295TUG300-85Z-5116-3599130.494215625
108,660
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486313TUG300-85Z-6116-3750148.194215626
124,340
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486338TUG300-86J-5116-360213179218625
111,180
83,980
92,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486356TUG300-86J-6116-3754148.279218626
127,170
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486374TUG300-86L-5116-3601113.764218625
95,420
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486399TUG300-86L-6116-3753127.464218626
108,380
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486417TUG300-86S-5116-36009749218625
80,880
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486435TUG300-86S-6116-3751107.549218626
90,960
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486453TUG300-86Z-5116-3603148.294218625
125,700
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486478TUG300-86Z-6116-3755168.994218626
144,630
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486496TUG450-83-J5116-389985.37929625
78,410
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486514TUG450-83J-6116-427895.17929626
88,590
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486539TUG450-83L-5116-389875.56429625
68,450
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486557TUG450-83L-6116-427783.26429626
76,780
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486575TUG450-83S-5116-389771.44929625
64,400
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486593TUG450-83S-6116-427678.44929626
71,900
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486618TUG450-83Z-5116-390095.19429625
87,230
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486636TUG450-83Z-6116-4280106.89429626
99,220
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486654TUG450-84J-5116-3903100.479212625
86,050
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486679TUG450-84J-6116-4283112.679212626
97,410
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486697TUG450-84L-5116-390297.564212625
79,250
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486715TUG450-84L-6116-4282109.164212626
89,390
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486733TUG450-84S-5116-390183.549212625
68,200
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486758TUG450-84S-6116-428192.349212626
76,150
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486776TUG450-84Z-5116-3904112.694212625
96,230
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486794TUG450-84Z-6116-4284127.394212626
109,670
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486819TUG450-85J-5116-3908115.779215625
96,980
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486837TUG450-85J-6116-4288130.479215626
110,300
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする