TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCOTUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

ホワイト棚ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみでは使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61485866TUG300-83J-5B20003005900792240283771.3
69,350
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485884TUG300-83J-6B20003006900792240283781
79,600
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485909TUG300-83L-5B20003005900642240283761.5
59,360
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485927TUG300-83L-6B20003006900642240283769.2
67,720
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485945TUG300-83S-5B20003005900492240283752.3
50,570
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485963TUG300-83S-6B20003006900492240283758.2
57,190
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61485988TUG300-83Z-5B20003005900942240283781.1
78,140
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486006TUG300-83Z-6B20003006900942240283792.8
90,150
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486024TUG300-84J-5B2000300512007922402113786.3
76,280
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486049TUG300-84J-6B2000300612007922402113798.5
87,580
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486067TUG300-84L-5B2000300512006422402113774.1
67,310
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486085TUG300-84L-6B2000300612006422402113783.8
74,480
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486103TUG300-84S-5B2000300512004922402113762.4
57,220
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486128TUG300-84S-6B2000300612004922402113769.9
62,740
47,980
52,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486146TUG300-84Z-5B2000300512009422402113798.6
86,120
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486164TUG300-84Z-6B20003006120094224021137113.3
99,350
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486189TUG300-85J-5B20003005150079224021437101.6
87,510
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486207TUG300-85J-6B20003006150079224021437116.3
100,830
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486225TUG300-85L-5B2000300515006422402143786.9
74,480
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486243TUG300-85L-6B2000300615006422402143798.6
85,280
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486268TUG300-85S-5B2000300515004922402143772.7
62,660
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486286TUG300-85S-6B2000300615004922402143781.7
71,100
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486304TUG300-85Z-5B20003005150094224021437116.4
99,350
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486329TUG300-85Z-6B20003006150094224021437134.1
115,000
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486347TUG300-86J-5B20003005180079224021737116.9
101,840
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486365TUG300-86J-6B20003006180079224021737134.1
117,860
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486383TUG300-86L-5B2000300518006422402173799.7
86,120
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486408TUG300-86L-6B20003006180064224021737113.4
99,080
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486426TUG300-86S-5B2000300518004922402173783
71,580
53,980
59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486444TUG300-86S-6B2000300618004922402173793.5
81,650
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486469TUG300-86Z-5B20003005180094224021737134.2
116,360
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486487TUG300-86Z-6B20003006180094224021737154.9
135,290
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486505TUG450-83J-5B30004505900792240283771.3
69,070
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486523TUG450-83J-6B30004506900792240283781
79,250
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486548TUG450-83L-5B30004505900642240283761.5
59,100
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486566TUG450-83L-6B30004506900642240283769.2
67,440
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486584TUG450-83S-5B30004505900492240283757.4
55,070
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486609TUG450-83S-6B30004506900492240283764.4
62,590
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486627TUG450-83Z-5B30004505900942240283781.1
77,890
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486645TUG450-83Z-6B30004506900942240283792.8
89,880
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486663TUG450-84J-5B3000450512007922402113786.3
76,740
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486688TUG450-84J-6B3000450612007922402113798.5
88,110
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486706TUG450-84L-5B3000450512006422402113783.5
69,950
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486724TUG450-84L-6B3000450612006422402113795.1
80,060
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486749TUG450-84S-5B3000450512004922402113769.5
58,900
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486767TUG450-84S-6B3000450612004922402113778.3
66,810
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486785TUG450-84Z-5B3000450512009422402113798.6
86,920
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486803TUG450-84Z-6B30004506120094224021137113.3
100,330
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486828TUG450-85J-5B30004505150079224021437101.6
87,680
65,980
72,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61486846TUG450-85J-6B30004506150079224021437116.3
100,960
75,980
83,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする