ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ)

ウォーブル式コンプレッサー(オイルフリータイプ) - アネスト岩田

ピストンとコンロッドが一体となったピストンロッドがシリンダー内で左右に揺れる動作(wobble)により、驚異の低騒音40dB(A)を実現しました。オイルフリーのため確実にクリーンエアを供給します。キャスター付で移動が簡単です。

トラスコ品番818-4158接続口径G1/4×1種類低音内容量1台
注意
※直送品車上渡しです。※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
制御圧力(MPa)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487449CWP04-8Cオイルフリー30/400.6~0.80.4単相10050/6040/43(50/60Hz)539046049043
426,000
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする