TRUSCO
昇降式作業台ローハイシステムテーブル
セルワーク作業に最適です。ロックは簡単・確実にできます。作業に合わせて高さ調整ができます。昇降式・簡易作業台です。
用途
昇降式簡易補助作業台
ストローク(mm)
天板上下:280
色
ホワイト
奥行(mm)
600
耐荷重(kg)
80
材質(天板)
メラミン化粧板
天板厚さ(mm)
20
昇降方式
ポールチャック式
昇降ピッチ(mm)
任意
内容量
1台
注意
※北海道・沖縄・離島は別途運賃※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※配送住所により着店止めの可能性あり
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61487476
CS-750M
137-2358
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
14.7
645~925
750
¥
107,340
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487485
CS-750M-1
137-2359
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、車輪:ナイロン
15
700~980
750
¥
109,260
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487494
CS-900M
137-2361
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)
16
645~925
900
¥
109,660
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487503
CS-900M-1
137-2362
本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、車輪:ナイロン
16.3
700~980
900
¥
111,660
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません