セラミックス精密定盤

セラミックス精密定盤 - ソディックセラミックス精密定盤 - ソディック

高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。

用途測定検査、精密組立作業の基準面に。材質アルミナセラミックス内容量1個
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
幅(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614879143020394115-960140039100400
835,200
499,800
549,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614879233020396115-96027507250500
1,339,200
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614879393020397115-96036004750400
1,047,600
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614879575074692115-96042501280250
621,000
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614879935096417115-96086008760600
1,434,600
799,800
879,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
614880095096426115-96093001540300
698,400
399,800
439,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする