曜日別特売

四直角マスタ(高精度仕様)

四直角マスタ(高精度仕様) - ソディック四直角マスタ(高精度仕様) - ソディック

アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。

直角度(μm)1平行度(μm)1平面度(μm)1厚さ(mm)70材質アルミナセラミックス内容量1個
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61487966509636816350350
1,454,400
799,800
879,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487975509636911250250
1,182,600
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61487984509637029550550
1,938,600
1,698,000
1,867,800(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする