曜日別特売

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ)

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) - TRUSCOオールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) - TRUSCO

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。

用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業材質ステンレス(SUS304)材質(車輪)耐寒ウレタンハンドル高さ(mm)850内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488018ASUD-1C6001200×75029241
317,790
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488027ASUD-1CS6001200×75029241.5
339,260
299,800
329,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488036ASUD-2C500900×60023232
194,270
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488045ASUD-2CS500900×60023232.5
204,660
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488054ASUD-3C400800×45017423
173,880
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488063ASUD-3CS400800×45017423.5
182,930
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする