フクシマガリレイ
超低温フリーザー
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途
ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
電源コード(m)
3
冷却能力(℃)
-85
内容量
1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
全7種類を絞り込む
間口(mm)
選択してください
753
853
1080
1093
1740
1930
2520
内容積(L)
選択してください
有効:200
有効:350
有効:360
有効:516
有効:519
有効:717
有効:752
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
電源(V)
内容積(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61488097
FMD-200D1
210
1100
903
1080
単相100(50/60Hz)
有効:200
740/800
20.0/21.6(50/60Hz)
¥
1,375,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488106
FMD-300D1
255
980
903
1740
単相100(50/60Hz)
有効:360
740/800
20.0/21.6(50/60Hz)
¥
1,485,000
¥
1,398,000
¥
1,537,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488124
FMD-500D1
275
1120
903
1930
三相200(50/60Hz)
有効:516
880/980
11.9/13.2(50/60Hz)
¥
1,925,000
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488149
FMD-700D1
320
1120
903
2520
三相200(50/60Hz)
有効:752
1200/1310
16.2/17.7(50/60Hz)
¥
2,420,000
¥
2,398,000
¥
2,637,800
(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488115
FMD-300E1
255
1850
980
753
単相100(50/60Hz)
有効:350
740/800
20.0/21.6(50/60Hz)
¥
1,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488133
FMD-500E1
285
1990
980
853
三相200(50/60Hz)
有効:519
880/980
11.9/13.2(50/60Hz)
¥
1,700,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488158
FMD-700E1
320
1990
980
1093
三相200(50/60Hz)
有効:717
1200/1310
16.2/17.7(50/60Hz)
¥
2,300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません