曜日別特売

メディカルフリーザー(大容量タイプ)

メディカルフリーザー(大容量タイプ) - フクシマガリレイメディカルフリーザー(大容量タイプ) - フクシマガリレイ

全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。

用途サンプルの保管・品質管理に。高さ(mm)1795間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)電源コード(m)2冷却能力(℃)-30~-20内容量1台
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
内容積(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61488167FMF501F125777548280/2757.6/7.4
380,000
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61488176FMF-501FD144792516430/40011.6/10.8
450,000
429,800
472,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする