曜日別特売

工事用布テープ

工事用布テープ - 古藤工業(Monf)工事用布テープ - 古藤工業(Monf)工事用布テープ - 古藤工業(Monf)工事用布テープ - 古藤工業(Monf)
(1件のレビュー)

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプです。特殊ラミネート加工と特殊粘着剤で耐候性に優れ、糊残りが少ないです。

用途仮止め・固定・補修。仕様油性ペン可材質基材:スフ、ポリエチレン、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.32質量(g)486長さ(m)25引張強度160N/25mm主な用途仮止め・固定・補修切断方法手切れ可特性強粘着高耐久、耐候性紙管サイズ(Φ)7.62最大テープ外径(Φmm)130再生材使用使用内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
614612080421PREM2BK502550250.32スフポリエチレン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
614612170421PREM2GY502550250.32スフポリエチレン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
614612260421PREM2WH502550250.32スフポリエチレン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
614612350421PREM2YE502550250.32スフポリエチレン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61461217
2023-06-20
用途: 屋根のメンテナンス
株式会社サンシャイン製造業

コンクリート、点字タイル、ゴムシートにしっかり貼れる強粘着高耐久タイプで使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする