曜日別特売

自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD

自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD - ニッペコ(旧 日本礦油)

非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。

用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。特性せん断安定性、耐漏洩性使用温度範囲(℃)-20~150材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム透明褐色危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ちょう度
容量(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61490538101020711缶(16kg)No.216129-09111664-8327-41
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
61490547101030711缶(16kg)No.316129-23871664-8327-58
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
61494975101020731箱(2.5kg×6缶)No.22.5129-09052.564-8327-42
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
61494984101030731箱(2.5kg×6缶)No.32.5129-23932.564-8327-59
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする