曜日別特売

プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付)

プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCOプレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCO
(2件のレビュー)

両サイドのハンドルにより長尺物を運搬できます。ストッパー付

ブレーキ有無ありブレーキ種類フットブレーキ材質(天板)塩化ビニル材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61461244110NS115-365674018145
32,320
27,980
30,778(税込)
当日出荷
54985946410NS-119035.1220
73,290
62,980
69,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
61461463210NS115-365781025205
45,720
39,980
43,978(税込)
当日出荷
61461524310NS868-860391534.1205
52,020
44,980
49,478(税込)
当日出荷
お客様組立品
61461865510NS868-8610122555.5295
103,670
88,980
97,878(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61461244
2025-06-27
用途: 運送
サービス業

ストッパーまで未組み立てで組み立てが大変でした。ネジは固く、レンチの径も2種類いるし散々でした。

MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 61461524
2024-07-23
用途: 長尺モノの移動に使用しています。
教育・研究機関

大きさの割に軽く、移動しやすいことと、音が静かなのがいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする