曜日別特売

自動車オートグリスタージャバラグリース

自動車オートグリスタージャバラグリース - ニッペコ(旧 日本礦油)
(2件のレビュー)

集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。

用途自動車オートグリスター。トラスコ品番129-2398材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム淡黄褐色容量(mL)1000質量(g)900使用温度範囲(℃)-15~80ちょう度390~420使用目的オートグリスターアズワン品番64-8344-31危険物の類別非危険物内容量1箱(1000mL×15本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6149499318060080
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61494993
2022-09-04
用途: 定期メンテナンス グラスアップ
建設業・工事業

いすゞのパッカー車には少し大きかった。
でも、ピッチも合うし使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 61494993
2021-01-25
用途: トレーラーヘッド(クオン)のオートグリスの取り替え時

新車で購入した時に付属していたものと同じものです。サイズが同じなので、交換作業もすごく簡単に説明書なしで出来、重宝しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする