TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(金網付タイプ)
ゴミ出しやリネンカートに向いてます。棒状の積載物を立てたまま一括搬送できます。
材質
金網:スチール、マット:塩化ビニール
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39624236
107NS
150
480
740
145
840
100
21.7
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
38,630
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61461445
207NS
250
510
810
205
895
130
28.5
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
54,360
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
39624245
307NS
300
615
915
205
850
130
33.6
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
62,550
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61461533
307WNS
300
615
915
205
1340
130
43.1
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
75,230
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61461847
507NS
500
775
1225
295
900
200
64.5
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
102,540
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
当日出荷
お客様組立品
61461856
507WNS
500
775
1225
295
1520
200
77.5
スチール
スチール/粉体塗装
ブタジエンゴム(SBR)
スチール
¥
132,140
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。