TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(固定ハンドルタイプ・4輪リング式ストッパー付)
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品
300JRKS4
トラスコ品番
125-8862
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)
130
キャスター
TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
荷台寸法(幅)(mm)
615
ハンドル高さ(mm)
820
騒音値(dB)
40以下
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
915
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※ノックダウン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461637
402NJKRS-4
300
915×615
205
31
¥
76,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください