TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(ピン式固定車ストッパー付)
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪がぬれても滑りません。固定キャスター2輪にピンが入り完全に止まるタイプです。
付属品
400NKB
トラスコ品番
115-4712
材質
マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装
車輪径(Φmm)
130
タイプ
固定ハンドルタイプ
荷台寸法(幅)(mm)
440
ハンドル高さ(mm)
885
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
適合ストッパー
400NKB
荷台寸法(奥行)(mm)
1190
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461646
402NKB
300
1190×440
220
29.5
¥
80,780
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください