TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
ピッキング作業に適しています。
トラスコ品番
125-8878
材質
マット:塩化ビニール
組立時間
2人30分
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200
適合ストッパー
400NS、400NKB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461655
404N
300
440
1190
220
780
950
130
40
スチール
スチール/粉体塗装
¥
83,040
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください