TRUSCO
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ・4輪リング式ストッパー付)
リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。
付属品
400JKRS4
トラスコ品番
125-8861
材質
マット:塩化ビニール
キャスター
TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
騒音値(dB)
40以下
均等積載量(kg/段)
上段:100、下段:200
内容量
1台
注意
※ノックダウン
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61461664
404NJKRS-4
300
440
1190
220
780
950
130
45
スチール
スチール/粉体塗装
¥
107,640
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください